3m 30021 | ดึงทองแดงหนึ่งรู สีเทา 4 Awg, 50 Pk- Pk50 | 2fyl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 30021 Copper ดึงรูเดียว สีเทา 4 awg 50 ชุด | AB9XBB 2FYL8

3M 30021 Copper ดึงรูเดียวสีเทา 4 Awg, 50 Pk

In Stock
รายการ: AB9XBB รุ่น: 30021อ้างอิงข้าม: 2FYL8
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
฿16,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทองแดง 1 รู Lug
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
ขนาดสายเคเบิล4 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล4 AWG
รหัสสีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย8, 95
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.375 "
ความยาว1.94 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
UPC00054007124696
ความกว้าง0.59 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายความยาวขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
3M 30014 Copper ดึงรูเดียว น้ำเงิน 6 awg 50 ชิ้น | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGสีน้ำเงิน7, 941.78 "10 "0.5 "฿12,877
3M 30015 ทองแดง ดึง 6 รู สีน้ำเงิน 50 awg 9 ชุด | AB2WZT 2FYHXNUMX 300156 AWG6 AWGสีน้ำเงิน7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "฿12,877
3M 30018 Copper ดึงรูเดียว สีเทา 4 awg 50 ชุด | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGสีเทา8, 951.94 "10 "0.49 "฿14,568
3M 30019 Copper ดึงรูเดียว สีเทา 4 awg 50 ชุด | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGสีเทา8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "฿14,568
3M 30016 ทองแดง ดึง 6 รู สีน้ำเงิน 50AWG 9 Pk | AB2XBZ 7FYRXNUMX 300166 AWG6 AWGสีน้ำเงิน7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "฿12,877
3M 30024 Copper ดึงรูเดียว สีน้ำตาล 2 awg 25 ชิ้น | AB9XDA 2FYZ9 300242 AWG2 AWGBrown101.97 "3 / 8 "0.63 "฿9,511
3M 30022 Copper ดึงรูเดียว สีน้ำตาล 2 awg 25 ชิ้น | AB9XDG 2FZA2 300222 AWG2 AWGBrown101.97 "1 / 4 "0.63 "฿9,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 30021 Copper ดึงรูเดียวสีเทา 4 Awg, 50 Pk
฿16,813 / หน่วย