3 นาที 45123 | ถังขยาย 3 X 3 นิ้ว 3000 Rpm 1/2 นิ้ว | 2fxj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 45123 กลองขยาย 3 x 3 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/2 นิ้ว | AB9WTU 2FXJ8

3M 45123 กลองขยาย 3 x 3 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9WTU รุ่น: 45123ข้ามอ้างอิง: 2FXJ8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขยายกลอง
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
วัสดุหมอนยางพารา
แม็กซ์ RPM3000
ขนาดก้าน1 / 2 "
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8467990190
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นวัสดุแม็กซ์ RPMขนาดก้านความกว้างราคา
3M 45130 กลองขยาย 1.5 x 2 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "ขยายกลองหมอนยางพารา30001 / 4 "2"฿499
3M 45159 กลองขยาย 1/4 x 1/2 นิ้ว 23000 รอบต่อนาที | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "ขยายกลองหมอนยางพารา230001 / 8 "1 / 2 "฿530
3M 45153 ดรัมขยาย 1/2 x 1 นิ้ว 15000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "ขยายกลองหมอนยางพารา15,0001 / 4 "1"฿227
3M 45145 ดรัมขยาย 3/4 x 1 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "ขยายกลองหมอนยางพารา30001 / 4 "1"฿251
3M 45127 ดรัมขยาย 2 x 2 นิ้ว 6000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AC2ECY 2JDN3 451272"ขยายกลองหมอนยางพารา60001 / 4 "2"฿638
3M 45139 ดรัมขยาย 1 x 1 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AC2EEU 2JEF3 451391"ขยายกลองหมอนยางพารา30001 / 4 "1"฿336
3M 45129 ดรัมขยาย 2 x 1 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AC2EEV 2JEF6 451292"ขยายกลองหมอนยางพารา30001 / 4 "1"฿478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 45123 กลองขยาย 3 x 3 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 1/2 นิ้ว
฿1,715 / หน่วย