3M 4565-BLK-4XL เสื้อคลุมมีฮู้ด สีขาว/แดง 4xl 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป 2 ทาง / Storm Flap |
สี | สีขาว / สีแดง |
ตระกูลสี | สีขาว / สีแดง |
ข้อมือสไตล์ | ถัก |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.45 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 52 ถึง 55 " |
เหมาะกับขนาดเอว | 55 " |
inseam | 36 " |
วัสดุ | ฟิล์มโพลีโพรพีลีน / โพลีเอทิลีนลามิเนต |
สไตล์ตะเข็บ | ที่ปิดผนึก |
ขนาด | 4XL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 6210105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุ | สี | ตระกูลสี | สไตล์ตะเข็บ | ขนาด | ข้อมือสไตล์ | น้ำหนักผ้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530-BLK-ม | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | M | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 36 ถึง 39 " | ฿18,075 | |
4530-BLK-L | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | L | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 39 ถึง 43 " | ฿19,305 | |
4530-BLK-XL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 43 ถึง 45 " | ฿19,218 | |
4530-BLK-XXL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | 2XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 45 ถึง 49 " | ฿18,404 | |
4530-BLK-3XL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | 3XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 49 ถึง 52 " | ฿19,383 | |
4530-BLK-4XL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | 4XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 52 ถึง 55 " | ฿20,945 | |
4540 + BLK-M | ลามิเนต Microporous / SMMMS | สีขาว / สีน้ำเงิน | สีขาว / สีน้ำเงิน | ขอบเขต | M | ถัก | ออนซ์ 1.27 | 36 ถึง 39 " | ฿10,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.