3m 4930 | เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว 100 Pk | 45k036 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 4930 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 100 Pk | AD6JNU 45K036

3M 4930 เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว 100 แพ็ค

In Stock
รายการ: AD6JNU รุ่น: 4930ข้ามอ้างอิง: 45K036
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
฿6,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสองหน้า
แรงยึดเกาะ20 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นอะคริลิค
สีขาว
ความยาว1.5 "
สีไลเนอร์ขาว (พิมพ์)
วัสดุเฟิร์มโฟม
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 200 องศา F
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
สีเทปขาว
ความต้านแรงดึง160 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา25มิล
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3919102055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิประสิทธิภาพแรงยึดเกาะติดแน่นรูปร่างความต้านแรงดึงความหนาความกว้างสีราคา
3M 4956 เทป 1/2 นิ้ว x 108 ฟุต สีเทา 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956สูงถึง 200 องศา F328 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคเอนกประสงค์ม้วนต่อเนื่อง80 ปอนด์ / นิ้ว62มิล1 / 2 "-฿164,677
3M 4956 เทป 3/4 นิ้ว x 108 ฟุต สีเทา 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956สูงถึง 200 องศา F328 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคเอนกประสงค์ม้วนต่อเนื่อง80 ปอนด์ / นิ้ว62มิล3 / 4 "-฿143,007
3M 4646 เทปเคลือบสองชั้น 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 250 แผ่น | AD6JEG 45J838 4646สูงถึง 300 องศา F240 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสี่เหลี่ยมด้านเท่า100 ปอนด์ / นิ้ว25มิล1 / 2 "สีเทาเข้ม฿3,131
3M 4646 เทปเคลือบสองชั้น 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว 250 แผ่น | AD6JEH 45J839 4646สูงถึง 300 องศา F240 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสี่เหลี่ยมด้านเท่า100 ปอนด์ / นิ้ว25มิล3 / 4 "สีเทาเข้ม฿4,628
3M 4646 เทปเคลือบสองชั้น 1 x 2 นิ้ว 25 มิล 100 แพ็ค | AD6JEJ 45J840 4646สูงถึง 300 องศา F240 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า100 ปอนด์ / นิ้ว25มิล1"สีเทาเข้ม฿4,578
3M 4646 เทปเคลือบสองชั้น 1 x 3 นิ้ว 25 มิล 100 แพ็ค | AD6JEK 45J841 4646สูงถึง 300 องศา F240 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า100 ปอนด์ / นิ้ว25มิล1"สีเทาเข้ม฿5,539
3M 4646 เทปเคลือบสองชั้น 1 x 4 นิ้ว 25 มิล 100 แพ็ค | AD6JEL 45J842 4646สูงถึง 300 องศา F240 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า100 ปอนด์ / นิ้ว25มิล1"สีเทาเข้ม฿7,889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 4930 เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว 100 แพ็ค
฿6,779 / หน่วย