3M สายพานขัด 51204 กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 90 นิ้ว Ao 30gr, 50 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เสื้อปิด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | X |
สี | สีเทา |
เกรด | หยาบกร้าน |
ขบ | 30 |
ความยาว | 90 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุขัด | ประเภทขัด | ความกว้าง | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 48 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | 6" | ผ้า | X | Brown | หยาบกร้าน | ฿21,153 | ||
51210 | 132 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | 2" | ผ้าเรยอน | JE | สีเทา | หยาบ | ฿73,967 | ||
76738 | 48 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | 2" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | หยาบกร้าน | ฿46,150 | ||
51207 | 132 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 3" | ผ้า | X | สีเทา | หยาบกร้าน | ฿128,310 | ||
84302 | 18 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | 3 / 4 " | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | หยาบกร้าน | ฿45,357 | ||
12513 | 15.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | 3.5 " | ผ้าเรยอน | JE | Brown | หยาบกร้าน | ฿38,809 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.