3 นาที 5324 | มอเตอร์ประกบตะกั่ว .75-1.12 Dia. 5/8kv | 5znn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 5324 Motor Lead Splice .75-1.12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3

3M 5324 ประกบมอเตอร์ .75-1.12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8kV

In Stock
รายการ: AE7NHC รุ่น: 5324ข้ามอ้างอิง: 5ZNN3
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
฿34,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกบตะกั่วมอเตอร์
ความยาวกลอน1 1 / 2 "
สีBlack
วัสดุยาง EPDM เรซิน
สูงสุด สายเคเบิล Dia.0.75 ถึง 1.12 นิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว194 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า8000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.5 "
ความยาวมาตรฐาน10.5 ถึง 11.5 นิ้ว
ชั่วคราว พิสัย194 องศา F และอัตราการโอเวอร์โหลดฉุกเฉิน 266 องศา C
UPC662933157451
คะแนนแรงดันไฟฟ้า5 / 8kV
ช่วงลวด4/0 ถึง 500 kcmil

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
รหัส HS8546900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกลอน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
3M 5321 Motor Lead Splice Kit 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 ถึง 4 AWG฿18,315
3M 5322 Motor Lead Splice Kit 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 ถึง 1/0 AWG฿22,095
3M 5323 Motor Lead Splice .53-.88 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2 ถึง 250kcmil฿27,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 5324 ประกบมอเตอร์ .75-1.12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8kV
฿34,081 / หน่วย