3 นาที 5581906 | ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt โพลีโพรพีลีน 1.5 Gpm 125 Psi | 1rwj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 5581906 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7

3M 5581906 ระบบกรองน้ำ, 3/8 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 1.5 gpm, 125 psi

In Stock
รายการ: CE9BVY รุ่น: 5581906อ้างอิงข้าม: 1RWJ7
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
฿6,704 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองน้ำ
สีขาว
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อบล็อกคาร์บอน
อัตราการไหล1.5 กรัมต่อนาที
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน1
นาที ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความสูงโดยรวม14 1 / 8 "
ลดคลอรีน, สิ่งสกปรก, กลิ่น, สนิมและตะกรัน, รสชาติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมการเชื่อมต่อกรองสื่อลดอัตราการไหลชิ้นไมครอนความลึกโดยรวมราคา
3M 5616101 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์คลอรีน ซีสต์ กลิ่น ตะกอน รส5 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ0.54 1 / 2 "฿13,247
3M 5616301 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่น ตะกอน รส3.34 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ0.24 1 / 2 "฿19,010
3M 5626002 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์แบคทีเรีย คลอรามีน คลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน อนุภาค รสชาติ2.2 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ0.24 1 / 2 "฿12,935
3M BEV165 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 พ.ศ.1654 1 / 2 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์คลอรีน ตะกอน รสและกลิ่น2.1 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ34 1 / 2 "฿19,835
3M 5626003 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์คลอรามีน กลิ่นและรสคลอรีน ตะกอน2.1 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ54 1 / 2 "฿12,777
3M 5616201 เครื่องกรองน้ำ 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTถ่านกัมมันต์แบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่น ตะกอน รส1.67 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ0.25 1 / 4 "฿16,757
3M 5625802 ระบบกรองน้ำ, 2.5 gpm, 5 Micron Rating | CE9BWA 54EK48 5625802-----ระบบกรองน้ำ--฿20,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 5581906 ระบบกรองน้ำ, 3/8 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 1.5 gpm, 125 psi
฿6,704 / หน่วย