3m 5616001 | ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว Npt โพลีโพรพีลีน 5 Gpm 125 Psi | 54ek04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 5616001 ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว NPT, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 ระบบกรองกาแฟ, 3/8 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 5 Gpm, 125 Psi

In Stock
รายการ: CF2MMU รุ่น: 5616001ข้ามอ้างอิง: 54EK04
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
฿8,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองกาแฟ
สีขาว
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อถ่านกัมมันต์
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวไอโซพลาสต์
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน0.2
นาที ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความลึกโดยรวม4 1 / 2 "
ความสูงโดยรวม15 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม4 1 / 2 "
ความดันลดลง1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ลดคลอรีน ซีสต์ กลิ่นและตะกรัน ตะกอน รส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลชิ้นแม็กซ์ ความดันไมครอนราคา
3M 5627501 ระบบกรองน้ำ, 5 gpm, 5 Micron Rating | CE9BVQ 54EK49 5627501-ระบบกรองน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿55,058
3M 5616103 ระบบกรองน้ำ, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5฿10,415
3M 04-99535 ระบบกรองน้ำ, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5฿7,797
3M 04-99534 ระบบกรองน้ำ, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 กรัมต่อนาทีระบบกรองน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5฿10,741

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 5616001 ระบบกรองกาแฟ, 3/8 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 5 Gpm, 125 Psi
฿8,666 / หน่วย