3M สายพานขัด 76859 52 W x 103 นิ้วความยาว Ao 120g, 5 Pk
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | Y |
สี | Brown |
เกรด | ปลาย |
ขบ | 120 |
ความยาว | 103 " |
ความกว้าง | 52 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 140.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26560 | 2" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 120 | 48 " | ฿12,127 | ||
84303 | 3 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 120 | 18 " | ฿33,588 | ||
26388 | 2.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 120 | 60 " | ฿15,657 | ||
26434 | 1.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 120 | 60 " | ฿11,637 | ||
28591 | 52 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | กระดาษ | F | สีน้ำตาล | 150 | 75 " | ฿41,230 | ||
30006 | 1 / 2 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | ไนลอน | - | ฟ้าเขียว | - | 18 " | ฿10,121 | ||
26806 | 2" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 120 | 18 15 / 16 " | ฿9,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.