3M 82251 สายพานขัด 3w x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบปิดเรซินผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนักสำรอง | YF |
สี | ส้ม |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 60 |
ความยาว | 10 11 / 16 " |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.82 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26440 | 1.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 50 | 60 " | ฿13,937 | ||
14529 | 52 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | Y | Brown | 60 | 75 " | ฿66,858 | ||
33651 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 50 | 48 " | ฿18,309 | ||
27498 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 60 | 21 " | ฿11,063 | ||
27473 | 3" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 60 | 24 " | ฿11,549 | ||
77443 | 6" | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 60 | 60 " | ฿52,963 | ||
25655 | 4" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 50 | 132 " | ฿82,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.