3 นาที Bsv14q | ขั้วต่อประกบชน 16-14 Awg สีน้ำเงิน 25 ชิ้น | 22fx38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M BSV14Q ขั้วต่อประกบแบบชน 16-14 Awg สีฟ้า 25 ชิ้น | AF7QQA 22FX38

3M BSV14Q ขั้วต่อประกบชน 16-14 awg สีน้ำเงิน 25 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF7QQA รุ่น: BSV14Qอ้างอิงข้าม: 22FX38

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Splice
บาร์เรลภายใน Dia.0.17 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ตะเข็บโขก
ช่วงลวด16 AWG ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
3M BSV10Q ขั้วต่อประกบแบบชน 12-10 Awg สีเหลือง 25 ชิ้น | AF7QPZ 22FX37 บีเอสวี10คิว0.25 "สีเหลือง1.02 "12 AWG ถึง 10 AWG฿761
3M BSV18Q ขั้วต่อประกบแบบชน 22-18 awg สีแดง 25 ชิ้น | AF7QQB 22FX39 บีเอสวี18คิว0.145 "สีแดง1"22 AWG ถึง 18 AWG฿617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M BSV14Q ขั้วต่อประกบชน 16-14 awg สีน้ำเงิน 25 ชิ้น
฿616 / หน่วย