ถังขยะ 3m H-29 | ขั้วต่อสายไฟ H-29 22-16awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dpy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M H-29-BIN ขั้วต่อสายไฟ H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4

3M ขั้วต่อสายไฟ H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AB9KTQ รุ่น: H-29-BINอ้างอิงข้าม: 2DPY4
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
฿6,956 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Twist On Wire
สีสีเทา
ความสูง0.57 "
ความยาว0.33 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300 VAC
สูงสุด การรวมลวด1 # 16 กับ 1 # 18 หรือ # 22
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. การรวมลวด3 ถึง 5 # 22
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
ชนิดภาพเขียนลวด
UPC005400743134
ความกว้าง0.31 "
ประเภทลวดทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 221F (105C)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงชิ้นความยาวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
3M H-35-BIN ขั้วต่อสีแดง ขนาดถัง 76b 1000 Pk | AB9LAL2DTL4 H-35-BINสีแดง1.1 "ขั้วต่อ Twist On Wire0.67 "6000.66 "฿11,252
3M H-33-BIN ขั้วต่อสายไฟแบบบิด ใช้งานทั่วไป ปีกแบบขั้วต่อสายไฟ 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINสีเหลือง0.95 "ขั้วต่อ Twist On Wire-AC 600V0.55 "฿9,213
3M 412-BAG ขั้วต่อสปริง สีแทน 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-กระเป๋า--เชื่อมต่อ---฿39,943
3M SG-SAMPLE ขั้วต่อสายไฟแบบบิด 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-ตัวอย่าง--ขั้วต่อ Twist On Wire---฿477
3M SG-B BAG Twist On Wire Connector, สีน้ำเงิน, ช่วงขนาดสายบิดเกลียว 14 AWG ถึง 6 AWG, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 กระเป๋า SG-B--ขั้วต่อ Twist On Wire---฿7,410
3M SG-B POUCH Twist On Wire Connector, สีน้ำเงิน, ช่วงขนาดสายไฟ Twist-On 14 AWG ถึง 6 AWG, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 กระเป๋า SG-B--ขั้วต่อ Twist On Wire---฿2,332
3M SG-G POUCH Twist On Wire Connector สีเขียว ช่วงขนาดสายไฟ Twist-On 14 AWG ถึง 10 AWG 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 กระเป๋า SG-G--ขั้วต่อ Twist On Wire---฿2,292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M ขั้วต่อสายไฟ H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 Pk
฿6,956 / หน่วย