3m ไอซ์125-s | ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt 1.5 Gpm | 23ny89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M ICE125-S ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89

3M ICE125-S เครื่องกรองน้ำระบบ 3/8 นิ้ว Npt 1.5 Gpm

In Stock
รายการ: AF7YWM รุ่น: ICE125-Sข้ามอ้างอิง: 23NY89
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
฿12,369 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองน้ำ
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึกMfr. เลขที่ HF25-S
สีขาว
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อถ่านกัมมันต์
อัตราการไหล1.5 กรัมต่อนาที
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน1
นาที ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความลึกโดยรวม4.5 "
ความสูงโดยรวม17 "
ความกว้างโดยรวม4"
ลดตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด
อายุการใช้งาน10,000 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)57.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8421210000

รายละเอียดสินค้า:

  • มีเกจ / ไม่มีเกจ (พร้อมเกจ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่ออัตราการไหลไมครอนความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมลดราคา
3M ICE260-S เครื่องกรองน้ำระบบ 3/4 นิ้ว 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-ส3 / 4 "NPT6.68 กรัมต่อนาที0.25.5 "18 "16.88 "คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด฿48,846
3M ICE265-S เครื่องกรองน้ำระบบ 3/4 นิ้ว 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-ส3 / 4 "NPT6.68 กรัมต่อนาที35.5 "18 "16.88 "ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด฿48,047
3M ICE120-S ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-ส3 / 8 "NPT1.5 กรัมต่อนาที0.54.5 "17 "4"ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์และเกล็ด฿12,308
3M ICE140-S ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-ส3 / 8 "NPT2.1 กรัมต่อนาที0.25"14.75 "4.5 "คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด฿16,335
3M ICE145-S ระบบกรองน้ำ 3/8 นิ้ว Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-ส3 / 8 "NPT2.1 กรัมต่อนาที35"14.75 "4.5 "ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด฿15,039
3M ICE160-S เครื่องกรองน้ำระบบ 1/2 นิ้ว 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY 92 ICE160-ส1 / 2 "NPT3.34 กรัมต่อนาที0.25"17.5 "8"คลอรีน, รส, กลิ่น, แบคทีเรีย, ตะกอน, ซีสต์และเกล็ด฿19,513
3M ICE165-S เครื่องกรองน้ำระบบ 1/2 นิ้ว 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-ส1 / 2 "NPT3.34 กรัมต่อนาที35"17.5 "8"ตะกอนคลอรีนรสชาติกลิ่นและขนาด฿18,367

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M ICE125-S เครื่องกรองน้ำระบบ 3/8 นิ้ว Npt 1.5 Gpm
฿12,369 / หน่วย