3m M18bck | ขั้วต่อประกบชน เปลือย 22-18, 1000 Pk- Pk1000 | 2dur1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M M18BCK ขั้วต่อประกบแบบชน เปลือย 22-18, 1000 Pk | AB9LFL 2DUR1

3M M18BCK ขั้วต่อประกบชน เปลือย 22-18, 1000 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB9LFL รุ่น: M18BCKอ้างอิงข้าม: 2DUR1
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
฿12,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อรอยต่อก้น
บาร์เรลภายใน Dia.0.062 "
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว347 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.63 "
ตะเข็บไม่มีรอยต่อ
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บช่วงลวดราคา
3M M14BCK ขั้วต่อประกบแบบชน เปลือย 16-14, 1000 Pk | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "ไม่มีรอยต่อ16 ถึง 14 AWG฿15,938
3M M8BCK ขั้วต่อประกบแบบชน 8 awg, 200 Pk | เอซี2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "ประสาน8 AWG฿11,668
3M M10BCK ขั้วต่อประกบแบบชน เปลือย 12-10, 500 ชิ้น | AC2FJT 2JLL1 M10BCK0.142 "0.81 "ไม่มีรอยต่อ12 ถึง 10 AWG฿10,326
3M M6BCK ขั้วต่อประกบแบบชน เปลือย 6 awg, 200 ชิ้น | เอซี2เอฟKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "ประสาน6 AWG฿19,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M M18BCK ขั้วต่อประกบชน เปลือย 22-18, 1000 ชิ้น
฿12,254 / หน่วย