HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวเชื่อมต่อ Midget Twist Lock, 2 / 3 ขั้ว, 15A
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สายเคเบิล | ขนาดสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความสูง | ความยาว | การกำหนดค่า NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7593 | 2 ขั้ว 3 สาย | 0.281 0.421-" | 0.281 "ถึง 0.421" | 125 VAC | V 125 | 2.42 " | 1.17 " | มล. -2R | ฿1,796 | |
B | HBL7571 | 2 ขั้ว 3 สาย | 0.335 0.421-" | 0.335 "ถึง 0.421" | 125 VAC | V 125 | 1.28 " | 1.69 " | มล. -2R | ฿2,170 | |
C | HBL7484 | 3 ขั้ว 3 สาย | 0.281 0.421-" | 0.281 "ถึง 0.421" | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.42 " | 1.17 " | มล. -3R | ฿2,045 |
ขั้วต่อ Midget Twist Lock, 2 / 3 Pole, 15A
Hubbell Wiring Device-Kellems lock connectors ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการใช้งานทางทะเลและอุตสาหกรรม คอนเนคเตอร์ตัวเมียเหล่านี้มีตัวเรือนไนลอนพร้อมหน้าสัมผัสทองเหลืองและหน้าสัมผัสฟีนอลสำหรับทนความร้อนและแรงกระแทกสูงและทนทาน บางรุ่นมีขั้วต่อมุมสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เลือกจากคอนเนคเตอร์ 15A สีดำที่มีจำหน่ายในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 และ 125/250V
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขั้วต่อที่หุ้มกันน้ำ? สำหรับการดำเนินงานกันน้ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยางรถสาลี่
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- เพลา Arbors
- ตัวควบคุมโบลเวอร์ / มอเตอร์
- เครื่องปั่นไฟ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องสั่น
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- AMPCO METAL หมัดมือ
- APPROVED VENDOR เข็ม
- NOVAFLEX ท่ออาหารจำนวนมาก
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ถาดอาหารขนาดที่สาม
- DIXON R74 ซีรี่ส์เรกูเลเตอร์
- COOPER B-LINE แบบที่ 12 วางรางสายไฟ
- APOLLO VALVES เสื้อยืด Powerpress Series
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5952T
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน ดีแอล