Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7593 | ขั้วต่อตรงตัวเมีย 15a 125vac 2 ขั้ว ขั้วต่อแบบสกรู สีดำ | 6c625 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 ขั้วต่อตรงตัวเมีย 15A 125VAC 2 ขั้ว ขั้วสกรู สีดำ | AE7ZJE 6C625

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 ขั้วต่อตัวเมียแบบตรง 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ขั้วต่อสกรู, สีดำ

In Stock
รายการ: AE7ZJE รุ่น: HBL7593ข้ามอ้างอิง: 6C625

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สายเคเบิล0.281 0.421-"
สีBlack
ช่วงตัวนำ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.281 "-0.421"
ขนาดสายไฟ0.281 "ถึง 0.421"
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 14 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.42 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว1.17 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAมล. -2R
คะแนน NEMAมล. -2R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียน2 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง1.17 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536694050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสายเคเบิลขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความสูงความยาวการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL7571, มุม, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ขั้วต่อสกรู, ดำ | AC8QEC 3D267 HBL75712 ขั้ว 3 สาย0.335 0.421-"0.335 "ถึง 0.421"125 VACV 1251.28 "1.69 "มล. -2R฿2,170
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Female Straight Connector, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black | AE7LHP 5Z910 HBL74843 ขั้ว 3 สาย0.281 0.421-"0.281 "ถึง 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "มล. -3R฿2,052

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 ขั้วต่อตัวเมียแบบตรง 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ขั้วต่อสกรู, สีดำ
฿1,784 / หน่วย