3m Mn6-14r/sk | ขั้วต่อวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 6 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jkd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MN6-14R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2

3M MN6-14R/SK หางปลาแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 6 Awg, 200 Pk

In Stock
รายการ: AC2FCU รุ่น: MN6-14R/SKอ้างอิงไขว้: 2JKD2
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
฿17,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทการเชื่อมต่อประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M M6-38RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX2JJP9 M6-38RK3 / 8 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.22 "฿12,794
3M M6-14R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | เอซี2เอฟซีจี 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.42 "฿14,697
3M MU6-38RHTK หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 6 Awg, 200 Pk | เอซี2เอฟซีเค 2JKA4 หมู่ 6-38RHTK3 / 8 "เปลือยเหล็กชุบนิกเกิลStandard จีบไม่หุ้มฉนวน900 องศา F1.22 "฿10,493
3M M6-10R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.14 "฿13,387
3M M6-516RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 6 Awg 200 ชิ้น | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.22 "฿14,097
3M MN6-10R/SK ริงเทอร์มินอล สีน้ำเงิน Brazed 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / สก#10สีน้ำเงินทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.5 "฿17,218
3M MN6-38RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน น้ำเงิน Brazed 6 Awg 200 Pk | AC2FCY 2JKE5 MN6-38RK3 / 8 "สีน้ำเงินทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.58 "฿17,276

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MN6-14R/SK หางปลาแบบวงแหวน สีน้ำเงิน Brazed 6 Awg, 200 Pk
฿17,218 / หน่วย