3m Mn8-10r/sk | เทอร์มินอลวงแหวน สีแดง Brazed 8 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jjw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MN8-10R/SK ริงเทอร์มินอล สีแดง Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4

3M MN8-10R/SK ริงเทอร์มินอล สีแดง Brazed 8 Awg, 200 Pk

In Stock
รายการ: AC2FBT รุ่น: MN8-10R/SKข้ามอ้างอิง: 2JJW4
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
฿9,752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.26 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#10
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
UPC00054007082675
ช่วงลวด8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทการเชื่อมต่อประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MU8-14RHT/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / สก1 / 4 "เปลือยเหล็กชุบนิกเกิลStandard จีบไม่หุ้มฉนวน900 องศา F0.95 "฿6,558
3M M8-10R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F0.95 "฿11,720
3M M8-14R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F0.95 "฿12,013
3M M8-38RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.06 "฿12,375
3M MN8-14R/SK ริงเทอร์มินอล สีแดง Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / สก1 / 4 "สีแดงทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.26 "฿9,752
3M M8-516RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.06 "฿12,768
3M MN8-516RK หางปลาแบบวงแหวน สีแดง Brazed 8 Awg 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "สีแดงทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.380 "฿19,354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MN8-10R/SK ริงเทอร์มินอล สีแดง Brazed 8 Awg, 200 Pk
฿9,752 / หน่วย