3M MNG18-187DMK ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18 Awg, 1000 Pk
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชายตัดการเชื่อมต่อ |
บาร์เรลภายใน Dia. | 0.08 " |
รหัสสี | สีแดง |
วัสดุเชื่อมต่อ | ทองเหลืองชุบดีบุก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | จีบ |
ฉนวนกันความร้อน | เต็ม |
สีฉนวน | สีแดง |
ประเภทฉนวน | ไนลอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 221 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.84 " |
ตะเข็บ | ประสาน |
ขนาดแท็บ | 0.187 x 0.020 " |
ช่วงลวด | 22 ถึง 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงลวด | บาร์เรลภายใน Dia. | รหัสสี | วัสดุเชื่อมต่อ | ฉนวนกันความร้อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตะเข็บ | ขนาดแท็บ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHU10-250 ดีเอ็ม | 12 ถึง 10 AWG | 0.15 " | สีเหลือง | ทองเหลืองชุบดีบุก | เต็ม | 1.2 " | โขก | 0.250 x 0.032 " | ฿22,539 | ||
MNU14-250 ดีเอ็ม | 16 ถึง 14 AWG | 0.085 " | สีน้ำเงิน | ทองแดงชุบดีบุก | เต็ม | 0.95 " | โขก | 0.085 " | ฿32,917 | ||
MNG18-250DMK | 22 ถึง 18 AWG | 0.065 " | สีแดง | ทองเหลืองชุบดีบุก | เต็ม | 0.92 " | ประสาน | 0.250 x 0.032 " | ฿37,396 | ||
MNG18-250 ดีเอ็มมิก | 22 ถึง 18 AWG | 0.065 " | สีแดง | ทองแดงชุบดีบุก | เต็ม | 0.95 " | ประสาน | 0.250 x 0.032 " | ฿50,086 | ||
MNG14-187DMK | 16 ถึง 14 AWG | 0.08 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลืองชุบดีบุก | เป็นบางส่วน | 0.84 " | ประสาน | 0.187 x 0.020 " | ฿36,279 | ||
MNU18-187 ดีเอ็ม | 22 ถึง 18 AWG | 0.08 " | สีแดง | ทองแดงชุบดีบุก | เต็ม | 0.87 " | โขก | 0.08 " | ฿42,573 | ||
MNG14-250DMK | 16 ถึง 14 AWG | 0.085 " | สีน้ำเงิน | ทองเหลืองชุบดีบุก | เป็นบางส่วน | 0.94 " | ประสาน | 0.250 x 0.032 " | ฿37,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.