Honeywell Bze6-2rn80 | ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt | 12u164 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BZE6-2RN80 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWG 12U164

HONEYWELL BZE6-2RN80 ลิมิตสวิตช์ปิดด้านบนแอคชูเอเตอร์ Spdt

In Stock
รายการ: AA4LWG รุ่น: BZE6-2RN80อ้างไขว้: 12U164
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
฿9,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
ความยาวตัวกระตุ้น1.48 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบลูกกลิ้ง
แอมป์15 นิ้ว/2 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียด
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อMomentary, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Contacts
ความลึก3.04 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.5 "
อัตราส่วน IP66
การเคลื่อนไหวแรงปล่อย 0.25 lb. min
คะแนน NEMA1, 3, 4
แรงปฏิบัติการ9 ออนซ์ ถึง 24 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.5 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.18 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 0.078; Overtravel (OT) 0.219 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) .0004 ถึง. 0020 นิ้ว
UPC661191811235
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
ความกว้าง1"
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่องเที่ยวความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งราคา
HONEYWELL BZE6-2RN ลิมิตสวิตช์แบบปิด, 15A, SPDT, ซีลบูต, ตัวยึดด้านข้าง | AA4LWD 12U161 BZE6-2RNPretravel (PT) สูงสุด 0.078; Overtravel (OT) 0.219 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) 0.002 นิ้ว0.97 "ลูกสูบบูตปิดผนึกแรงปล่อย 0.25 lb. min1, 3, 49 ออนซ์ ถึง 24 ออนซ์--฿5,486
HONEYWELL BZE6-2RN62 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN 62Pretravel (PT) สูงสุด 0.718; Overtravel (OT) 0.838 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) 0.229 นิ้ว6"คันโยกบูตปิดผนึกแรงปล่อย 1 ออนซ์ นาที1, 3, 43 ออนซ์ ถึง 7 ออนซ์--฿9,728
HONEYWELL BZE6-2RQ สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQPretravel (PT) สูงสุด 0.015; Overtravel (OT) 0.219 ในนาที; Differential Travel (DT) .002 สูงสุด0.75 "ลูกสูบแรงปล่อย 0.25 lb. min19 ออนซ์ ถึง 13 ออนซ์--฿5,265
HONEYWELL BZE6-2RQ2 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Pretravel (PT) สูงสุด 0.188; Overtravel (OT) 0.219 ในนาที; Differential Travel (DT) .006 สูงสุด0.91 "ลูกสูบแรงปล่อย 6 ออนซ์นาที110 ออนซ์ ถึง 18 ออนซ์0.75 "0.25 "฿8,297
HONEYWELL BZE6-2RQ8 สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Pretravel (PT) สูงสุด 0.015; Overtravel (OT) .140 ในนาที; Differential Travel (DT) .002 สูงสุด1.2 "ลูกสูบลูกกลิ้งแรงปล่อย 0.25 lb. min19 ออนซ์ ถึง 13 ออนซ์0.5 "0.18 "฿7,932
HONEYWELL BZV6-2RN สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNPretravel (PT) สูงสุด 0.078; Overtravel (OT) .219 ในนาที; Differential Travel (DT) .002 สูงสุด0.97 "ลูกสูบบูตปิดผนึกแรงปล่อย 0.25 lb. min1, 3, 49 ออนซ์ ถึง 24 ออนซ์--฿7,142
HONEYWELL BZV6-2RN2 สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Pretravel (PT) .188 สูงสุด; Overtravel (OT) .219 ในนาที; Differential Travel (DT) .006 สูงสุด0.91 "ก้านลูกกลิ้ง, บูทปิดผนึก Sealแรงปล่อยสูงสุด 6 ออนซ์1, 3, 410 ออนซ์ ถึง 20 ออนซ์0.75 "0.25 "฿10,428

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BZE6-2RN80 ลิมิตสวิตช์ปิดด้านบนแอคชูเอเตอร์ Spdt
฿9,519 / หน่วย