3 นาที Mng18-6r/sk | เทอร์มินอลวงแหวน สีแดงประสาน 22 ถึง 18, 1000 Pk- Pk1000 | 2jjt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNG18-6R/SK Ring Terminal Red Brazed 22 To 18, 1000 Pk | AC2FBC 2JJT9

3M เทอร์มินอลวงแหวน MNG18-6R/SK สีแดงประสาน 22 ถึง 18, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AC2FBC รุ่น: MNG18-6R/SKข้ามอ้างอิง: 2JJT9
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
฿32,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.79 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MVU18-6RSX หางปลาแบบวงแหวน Red Butted 22 ถึง 18 100 Pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6สีแดงทองแดงStandard ไวนิล221 องศา F600V0.8 "฿2,001
3M MU18-8RLX หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 22 ถึง 18 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.74 "฿1,994
3M MV18-10R/LK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10สีแดงทองแดงStandard ไวนิล221 องศา F600V0.93 "฿23,943
3M MNG18-14R/SK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / สก1 / 4 "สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.07 "฿32,058
3M MNG18-38RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีแดง Brazed 22 ถึง 18 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.12 "฿32,058
3M MNG18-8R/LK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.92 "฿32,055
3M MV18-610RK หางปลาแบบวงแหวน สีแดง Brazed 22 ถึง 18 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10สีแดงทองแดงหลายสตั๊ดไวนิล221 องศา F600V1.01 "฿26,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M เทอร์มินอลวงแหวน MNG18-6R/SK สีแดงประสาน 22 ถึง 18, 1000 Pk
฿32,055 / หน่วย