3m Mu14-250dfhtx | ตัวเมียปลด เปลือย 16 - 14awg, 100 Pk | 25ca19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MU14-250DFHTX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19

3M MU14-250DFHTX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 - 14awg, 100 Pk

In Stock
รายการ: AF8EAZ รุ่น: MU14-250DFHTXข้ามอ้างอิง: 25CA19
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
฿6,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.095 "
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อเหล็กชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนไม่มี
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว900 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.64 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
UPC00051128589786
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)11.13
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.01
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท็บบาร์เรลภายใน Dia.วัสดุเชื่อมต่อช่วงลวดประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MU18-187DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 22 ถึง 18awg 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "ทองเหลือง22 ถึง 18 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.58 "฿4,153
3M MU18-250DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 22 ถึง 18awg 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "ทองเหลือง22 ถึง 18 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.66 "฿2,914
3M MI10-250DFK ตัวเมีย ปลดการเชื่อมต่อ เปลือย 12 ถึง 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "ทองเหลือง12 ถึง 10 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.64 "฿22,982
3M MU14-250DFHTK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "เหล็ก16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน900 องศา F600V0.64 "฿11,065
3M MU14-187DFK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "ทองเหลือง16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.58 "฿14,154
3M MU14-250DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "ทองเหลือง16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.66 "฿1,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MU14-250DFHTX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 - 14awg, 100 Pk
฿6,146 / หน่วย