3m Mu18-187dfx | ตัวเมียถอด Bare 22 ถึง 18awg, 100 Pk- Pk100 | 1dma4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MU18-187DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 22 ถึง 18awg 100 Pk | AA9JYH 1DMA4

3M MU18-187DFX ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อเปลือย 22 ถึง 18awg, 100 Pk

In Stock
รายการ: AA9JYH รุ่น: MU18-187DFXอ้างอิงไขว้: 1DMA4
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
฿4,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.085 "
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนไม่มี
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว347 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.58 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
UPC10051128590147
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท็บบาร์เรลภายใน Dia.วัสดุเชื่อมต่อช่วงลวดประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MU18-250DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 22 ถึง 18awg 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "ทองเหลือง22 ถึง 18 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.66 "฿2,914
3M MI10-250DFK ตัวเมีย ปลดการเชื่อมต่อ เปลือย 12 ถึง 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "ทองเหลือง12 ถึง 10 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.64 "฿22,982
3M MU14-250DFHTK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "เหล็ก16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน900 องศา F600V0.64 "฿11,065
3M MU14-187DFK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "ทองเหลือง16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.58 "฿14,154
3M MU14-250DFX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 ถึง 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "ทองเหลือง16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.66 "฿1,641
3M MU14-250DFHTX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ เปลือย 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "เหล็กชุบนิกเกิล16 ถึง 14 AWGไม่หุ้มฉนวน900 องศา F1000V0.64 "฿6,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MU18-187DFX ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อเปลือย 22 ถึง 18awg, 100 Pk
฿4,153 / หน่วย