3M VTN-200 1/8" 200' ท่อหด 200ft 0.125in 24-22 Awg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สายเคเบิล | 24 ถึง 22 AWG |
สี | Black |
ID หลังจากหดตัว | 0.062 " |
ID ก่อนหดตัว | 0.125 " |
ความยาว | 200ft |
วัสดุ | Fluoroelastomer ดัดแปลง |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
หดตัวชั่วคราว | 347 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -67 ถึง 392 F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.03 " |
แบบติดผนัง | ผนังบาง |
ช่วงลวด | 22 ถึง 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | สายเคเบิล | สี | อัตราส่วนการหดตัว | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ความกว้าง | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-1 / 4-6 "-Black PK100 | 900 | - | Black | 2.5:1 | -131 ถึง +275 F | 0.047 " | 0.25 " | In | ฿14,521 | |
MW-1 / 8-6 "-Black PK100 | 900 | - | Black | 2.5:1 | -131 ถึง +275 F | 0.038 " | 0.12 " | In | ฿9,933 | |
MW-1-6 "- สีดำ PK100 | 900 | - | Black | 2.5:1 | -131 ถึง +275 F | 0.075 " | 1" | In | ฿30,807 | |
MW-3 / 16-6 "-Black PK100 | 900 | - | Black | 2.5:1 | -131 ถึง +275 F | 0.043 " | 0.19 " | In | ฿11,155 | |
MW-3 / 8-6 "-Black PK100 | 900 | - | Black | 2.5:1 | -131 ถึง +275 F | 0.05 " | 0.375 " | In | ฿16,300 | |
SFTW-203 1/8 "PK25 | 600 | 24 ถึง 22 AWG | Black | 3:1 | -67 ถึง 275 F | 0.022 " | - | 19 ถึง 10 AWG | ฿3,003 | |
SFTW-203 1/4 "PK12 | 600 | 16 ถึง 12AWG | Black | 3:1 | -67 ถึง 275 F | 0.026 " | - | 16 ถึง 12 AWG | ฿5,622 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.