VESTIL ACP Series Aluminium Channel Dollies
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ขนาดล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอซีพี-1824-9 | 18 "x 24" | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 18 " | 3 "x 1 1/4" | 6" | 24 " | 6" | ฿8,555 | RFQ
|
B | เอซีพี-2130-9 | 21 "x 30" | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 21 " | 3 "x 1 1/4" | 6" | 30 " | 6" | ฿8,885 | RFQ
|
C | เอซีพี-2136-20 | 21 "x 36" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 21 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ฿16,197 | RFQ
|
D | เอซีพี-2436-20 | 24 "x 36" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ฿16,523 | |
E | เอซีพี-2442-20 | 24 "x 42" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ฿17,120 | |
F | เอซีพี-4042-20 | 40 "x 42" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 40 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ฿20,993 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แสดงเคส
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- สลิงเกอร์ความร้อน
- ช่วยยก
- บายพาสวาล์ว
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การป้องกันอัคคีภัย
- การป่าไม้
- สลักบานพับและบานพับ
- พื้น
- MALCO คีมปากแหลม
- 3M แว่นตานิรภัยไร้กรอบ
- UNITED BRASS WORKS วาล์วลูกโลกบรอนซ์ FNPT
- POWERS ซ่อมมือจับ
- DURHAM MANUFACTURING ชั้นวางของตู้เก็บของ
- SPEARS VALVES PVC 125 PIP Fabricated Fitting PIP x IPS Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MONSTER ดอกเอ็นมิลแบบเหลี่ยม
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5975 ซีรีส์
- NIBCO ข้อต่อลดตี๋ไวส์ พีวีซี
- BROWNING ลูกกลิ้งเหล็กตอกหมุด