VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., ขนาด 21 x 36 นิ้ว, สีเงิน, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 5 / 8 " |
ความลึก | 36 " |
ความสูง | 10.63 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-acp-2136-20.pdf |
ขนาด | 21 "x 36" |
ความกว้าง | 21 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ขนาดล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอซีพี-2436-20 | 24 "x 36" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | ฿16,523 | ||
เอซีพี-2442-20 | 24 "x 42" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ฿17,120 | ||
เอซีพี-4042-20 | 40 "x 42" | ปอนด์ 2000 | โพลีบนเหล็ก | 40 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | ฿20,993 | ||
เอซีพี-1824-9 | 18 "x 24" | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 18 " | 3 "x 1 1/4" | 6" | 24 " | 6" | ฿8,555 | RFQ
| |
เอซีพี-2130-9 | 21 "x 30" | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 21 " | 3 "x 1 1/4" | 6" | 30 " | 6" | ฿8,885 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.