80/20 1020-97 Extrusion, 6 Open T-Slot, ความยาว 97 นิ้ว, สูง 2 นิ้ว, อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 0.205 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 97 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 0.3078 ใน 4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 0.0833 ใน 4 |
ความกว้างของช่อง | 0.255 " |
พื้นที่ผิว | 0.787 ตร.ม. |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 0.936 ปอนด์ |
ความกว้าง | 1" |
กำลังรับ Yield | 35000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7604291000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกรด | โมดูลัสความยืดหยุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020-72 | 72 " | 1" | 2" | 6105-T5 | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว | ฿2,934 | RFQ
|
1020- สีดำ -145 | 145 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว | ฿8,541 | RFQ
|
1020- สีดำ -72 | 72 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว | ฿3,834 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.