80/20 12136 | บานพับ 4 รู 29 ฟุต ปอนด์ เสริมใยแก้ว Nylon Pa สีดำ | 5jrl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 12136 บานพับ 4 รู 29 ฟุตปอนด์ เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4EXJ 5JRL1

80/20 12136 บานพับ 4 รู 29 ฟุต ปอนด์ ไนลอน PA เสริมใยแก้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AE4EXJ รุ่น: 12136ข้ามอ้างอิง: 5JRL1
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
฿751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับพลาสติก
สีBlack
มิติ A50 มม
มิติข้อมูล B48 มม
มิติข้อมูล C28 มม
มิติ D43.5 มม
มิติ E25 มม
มิติ F6.6 มม
มิติ G8.9 มม
ขนาด H7 มม
มิติ J9.72 มม
มิติ K7.9mm
วัสดุเสริมใยแก้วไนล่อน PA
แม็กซ์ ภาระ40 Nm/ 29 ft.lbs.
กระบวนการฉีดขึ้นรูป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cแม็กซ์ ภาระราคา
80/20 12099 บานพับ 4 รู 22 ฟุตปอนด์ เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 มม28 มม30 Nm/ 22 ft.lbs.฿535
80/20 12108 บานพับ 4 รู 22 ฟุตปอนด์ เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4EXG 5JRK9 1210835 มม48 มม28 มม30 Nm/ 22 ft.lbs.฿648
80/20 12126 บานพับ 4 รู 30 ฟุตปอนด์ เสริมใยแก้วไนลอน PA สีดำ | AE4EXH 5JRL0 1212645 มม48 มม28 มม40 Nm/ 30 ft.lbs.฿693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 12136 บานพับ 4 รู 29 ฟุต ปอนด์ ไนลอน PA เสริมใยแก้ว สีดำ
฿751 / หน่วย