80/20 2085 | บานพับ 4 รู 70 ปอนด์ อะลูมิเนียม สีใส | 5jrl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2085 บานพับ 4 รู 70 ปอนด์ อะลูมิเนียม ใส | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 บานพับ 4 รู 70 ปอนด์ อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AE4EXT รุ่น: 2085ข้ามอ้างอิง: 5JRL9
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
฿1,132 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับอลูมิเนียม
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3"
มิติข้อมูล B0.686 "
มิติข้อมูล C0.75 "
มิติ D3"
มิติ E0.328 "
มิติ F1.5 "
มิติ G1.5 "
ขนาด H0.328 "
มิติ J0.686 "
มิติ K0.25 "
มิติข้อมูล L0.25 "
มิติ M0.125 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6061-T6, 5052-H32/34
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ภาระปอนด์ 70
กระบวนการปั๊มขึ้นรูป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cแม็กซ์ ภาระราคา
80/20 25-2086 บานพับ 4 รู 18กก. อะลูมิเนียม ใส | 4/5 6-XNUMX บานพับ XNUMX รู XNUMXกก. อะลูมิเนียม ใส | AEXNUMXEXD XNUMXJRKXNUMX 25-208650.8 มม11.91 มม12.7 มม18กิโลกรัม฿829
80/20 40-2085 บานพับ 4 รู 34กก. อะลูมิเนียม ใส | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 มม17.42 มม19.05 มม34กิโลกรัม฿1,078
80/20 2086 บานพับ 4 รู 40 ปอนด์ อะลูมิเนียม ใส | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "ปอนด์ 40฿829
80/20 2086-BLACK สีดำ 10 S บานพับอะลูมิเนียม | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----฿697
80/20 2085-BLACK สีดำ 15 S บานพับอะลูมิเนียม | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----฿922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2085 บานพับ 4 รู 70 ปอนด์ อะลูมิเนียม สีใส
฿1,132 / หน่วย