80/20 2138 | แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง ขนาดเกลียว 7/16-14 อะลูมิเนียม สีใส | 16u351 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2138 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง ขนาดเกลียว 7/16-14 อะลูมิเนียม สีใส | AA7XUB 16U351

80/20 2138 แผ่นฐานรองดอกต๊าปกลาง ขนาดเกลียว 7/16-14 อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AA7XUB รุ่น: 2138อ้างไขว้: 16U351
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
฿1,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นฐาน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.5 "
มิติข้อมูล B0.75 "
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.75 "
มิติ E1.5 "
ขนาด H0.75 "
มิติ J3"
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม3
กระบวนการเป็นแป้ง
ด้าย Dia.5/16 สช
ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดราคา
80/20 2128 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง ขนาดเกลียว 1/4-20 อะลูมิเนียม สีใส | เอซี3บีพีจี 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5฿892
80/20 2129 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง ขนาดเกลียว 3/8-16 อะลูมิเนียม สีใส | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5฿837
80/20 2130 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง ขนาดเกลียว 3/8-16 อะลูมิเนียม สีใส | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5฿1,010
80/20 25-2128 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง 25มม. x 50มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 มม12.5 มม25 มม6105-T5฿921
80/20 40-2130 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง 40มม. x 80มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EXB 5JRK4 40-213040 มม20 มม40mm6105-T5฿1,067

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2138 แผ่นฐานรองดอกต๊าปกลาง ขนาดเกลียว 7/16-14 อะลูมิเนียม สีใส
฿1,067 / หน่วย