80/20 2530 | ขายึด 45 องศา ขนาด 6 X 3 X 1.5 นิ้ว อะลูมิเนียม | 2rcw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขายึด 80/20 2530 45 องศา ขนาด 6 x 3 x 1.5 นิ้ว อะลูมิเนียม | AC3BPR 2RCW1

80/20 2530 ฐานรอง 45 องศา ขนาด 6 x 3 x 1.5 นิ้ว อลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BPR รุ่น: 2530ข้ามอ้างอิง: 2RCW1
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
฿2,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรองรับ 45 องศา
เจาะ Dia0.262 "
องศา45
มิติ A1.5 "
มิติข้อมูล B3"
มิติข้อมูล C6"
เสร็จสิ้นanodize
ความสูง3"
ความยาว6"
วัสดุอลูมิเนียม
โปรไฟล์1530
ความกว้างของช่อง0.32 "
ชนิดภาพเขียนT-Slotted
น้ำหนัก / ฟุต1.040 ปอนด์
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7604210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโปรไฟล์มิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุราคา
ขายึด 80/20 2525 45 องศา ขนาด 6 x 1.5 x 1.5 นิ้ว อะลูมิเนียม | AC3BPQ 2RCV9 252515151.5 "1.5 "6"อลูมิเนียม฿1,623
ขายึด 80/20 2535 45 องศา ขนาด 12 x 1.5 x 1.5 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZWT 29PA34 253515151.5 "1.5 "12 "อลูมิเนียม฿2,003
ขายึด 80/20 2540 45 องศา ขนาด 12 x 3 x 1.5 นิ้ว อะลูมิเนียม | AH2LBW 29PA35 254015301.5 "3"12 "อลูมิเนียม฿2,766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2530 ฐานรอง 45 องศา ขนาด 6 x 3 x 1.5 นิ้ว อลูมิเนียม
฿2,039 / หน่วย