80/20 2752 | ขายึดล้อโรลเลอร์ เกลียว 1/4-20 อะลูมิเนียม สีใส | 29pa38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2752 ขายึดล้อแบบลูกกลิ้ง เกลียว 1/4-20 อะลูมิเนียม สีใส | AF8ZWW 29PA38

80/20 2752 ตัวยึดล้อลูกกลิ้ง 1/4-20 เกลียว อะลูมิเนียม ใส

In Stock
รายการ: AF8ZWW รุ่น: 2752ข้ามอ้างอิง: 29PA38
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
฿1,368 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บล้อเลื่อน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1"
มิติข้อมูล B0.5 "
มิติข้อมูล C0.5 "
มิติ D1.563 "
มิติ E1"
มิติ F0.228 "
มิติ G0.544 "
มิติ K0.255 "
มิติข้อมูล L0.765 "
มิติ M4.125 "
มิติข้อมูล N0.938 "
ขนาด P (นิ้ว)2.25 "
มิติ Q0.5 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
กระบวนการเป็นแป้ง
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7610900050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2752 ตัวยึดล้อลูกกลิ้ง 1/4-20 เกลียว อะลูมิเนียม ใส
฿1,368 / หน่วย