80/20 3030-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, ความยาว 145 นิ้ว, ความกว้าง 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม, ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 0.262 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วางล็อค | 2 องศา |
เสร็จสิ้น | anodize |
เกรด | 6105-T5 |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 145 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | 10200000 ปอนด์/ตร.นิ้ว |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | 3.4133 ใน 4 |
โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | 3.4133 ใน 4 |
ความกว้างของช่อง | 0.32 " |
พื้นที่ผิว | 3.212 ตร.ม. |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted |
น้ำหนัก / ฟุต | 4.044 ปอนด์ |
ความกว้าง | 3" |
กำลังรับ Yield | 35000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 368.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7604210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกรด | โมเมนต์ความเฉื่อย - IX | โมเมนต์ความเฉื่อย - IY | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.166 ใน 4 | 0.173 ใน 4 | ฿7,170 | RFQ
| |
1504-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.1729 ใน 4 | 0.1665 ใน 4 | ฿7,170 | RFQ
| |
3030-LITE-145 | 145 " | 76.2mm | 76.2mm | 6105-T5 | 2.6959 ใน 4 | 2.6959 ใน 4 | ฿18,981 | RFQ
| |
3060-145 | 145 " | 76.2mm | 152.4mm | 6105-T5 | 22.03 ใน 4 | 6.5164 ใน 4 | ฿46,505 | RFQ
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | ฿6,655 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | ฿6,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.