80/20 4114 | ขายึดเข้ามุมด้านใน 8 รู 2 X 1-7/8 X 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4114 ขายึดเข้ามุมด้านใน 8 รู ขนาด 2 x 1-7/8 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BPT2RCW2

80/20 4114 ฉากยึดเข้ามุมด้านใน 8 รู ขนาด 2 x 1-7/8 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BPT รุ่น: 4114ข้ามอ้างอิง: 2RCW2
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
฿553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขายึดมุมด้านใน 8 รู
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A2"
มิติข้อมูล B2"
มิติข้อมูล C0.188 "
มิติ D0.5 "
มิติ E0.438 "
มิติ F1"
มิติ G1.875 "
ขนาด H0.281 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8302416080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุเสร็จสิ้นสีราคา
80/20 4304 ขายึดเข้ามุมด้านใน 8 รู ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BPU2RCW3 43043"3"0.25 "อลูมิเนียมanodizeทูโทนช็อคชิพ฿678
80/20 25-4114 ขายึดเข้ามุมด้านใน 8 รู 50มม. x 47มม. x 50มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EYA 5JRN6 25-411450 มม50 มม4 มมอลูมิเนียมanodizeทูโทนช็อคชิพ฿520
80/20 40-4304 ขายึดเข้ามุมด้านใน 8 รู 80มม. x 76มม. x 80มม. อะลูมิเนียม แบบใส | AE4EYN 5JRP8 40-430480 มม80mm6 มมอลูมิเนียมanodizeทูโทนช็อคชิพ฿680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4114 ฉากยึดเข้ามุมด้านใน 8 รู ขนาด 2 x 1-7/8 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿553 / หน่วย