80/20 4117 | จานแบน ตรง 4 รู ขนาด 3/16 X 7/8 X 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4117 จานแบน แบบตรง 4 รู ขนาด 3/16 x 7/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | 3/2 8 ACXNUMXBPZ XNUMXRCWXNUMX

80/20 4117 จานแบน แบบตรง 4 รู ขนาด 3/16 x 7/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BPZ รุ่น: 4117ข้ามอ้างอิง: 2RCW8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานแบน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A4"
มิติข้อมูล B0.875 "
มิติข้อมูล C1"
มิติ D0.5 "
มิติ E0.438 "
มิติ F0.257 "
มิติ G0.188 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7610100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cสีราคา
80/20 4305 จานแบน แบบตรง 4 รู ขนาด 1/4 x 1-1/2 x 6 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | 3/2 9 ACXNUMXBQA XNUMXRCWXNUMX 43056"1.49 "1.5 "ทูโทนช็อคชิพ฿520
80/20 25-4117 จานแบน ตรง 4 รู 4มม. x 22มม. x 100มม. อะลูมิเนียม ใส | 4/5 8-XNUMX AEXNUMXEYC XNUMXJRNXNUMX 25-4117100 มม22 มม25 มมทูโทนช็อคชิพ฿423
80/20 40-4305 จานแบน แบบตรง 4 รู 6มม. x 39.8มม. x 160มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 มม39.8 มม40mmทูโทนช็อคชิพ฿473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4117 จานแบน แบบตรง 4 รู ขนาด 3/16 x 7/8 x 4 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿504 / หน่วย