80/20 4336 | ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 4 รู ขนาด 3 X 1-5/16 X 3 นิ้ว อะลูมิเนียม | 5jrv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4336 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 4 รู ขนาด 3 x 1-5/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม | AE4FAF 5JRV7

80/20 4336 ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted, 4 รู, ขนาด 3 x 1-5/16 x 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAF รุ่น: 4336อ้างไขว้: 5JRV7
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
฿649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขายึดมุมด้านใน 4 รู
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3"
มิติข้อมูล B3"
มิติข้อมูล C0.25 "
มิติ D0.656 "
มิติ E0.75 "
มิติ F1.312 "
มิติ G0.75 "
ขนาด H1.5 "
มิติ J0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7604291000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dเกรดราคา
80/20 25-4136 ขายึดเข้ามุมด้านใน 4 รู 50มม. x 22มม. x 50มม. อะลูมิเนียม | AE4EZM 5JRU0 25-413650 มม50 มม11 มม6105-T5฿526
80/20 40-4336 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 4 รู 80 มม. x 36 มม. x 80 มม. อะลูมิเนียม | AE4EZN 5JRU1 40-433680 มม80mm18 มม6105-T5฿599
80/20 4136 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 4 รู ขนาด 2 x 7/8 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5฿613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4336 ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted, 4 รู, ขนาด 3 x 1-5/16 x 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม
฿649 / หน่วย