80/20 4338 | ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 3 X 2-13/16 X 3 นิ้ว อะลูมิเนียม | 5jrv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4338 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม | AE4FAH 5JRV9

80/20 4338 ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบขยายขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAH รุ่น: 4338อ้างไขว้: 5JRV9
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
฿943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขายึดมุมด้านใน 8 รู
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3"
มิติข้อมูล B3"
มิติข้อมูล C0.25 "
มิติ D1.5 "
มิติ E0.75 "
มิติ F2.812 "
มิติ G0.656 "
ขนาด H0.75 "
มิติ J0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302496085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดราคา
80/20 25-4138 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 8 รู 50มม. x 47มม. x 50มม. อะลูมิเนียม | AE4EZP 5JRU2 25-413850 มม50 มม4 มม6105-T5฿721
80/20 40-4338 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 8 รู 80 มม. x 76 มม. x 80 มม. อะลูมิเนียม | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 มม80mm6 มม6105-T5฿805
80/20 4138 ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted 8 รู ขนาด 2 x 1-7/8 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5฿782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4338 ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบขยายขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿943 / หน่วย