80/20 4338-ดำ | ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 3 X 2-13/16 X 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | 29pa08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 4338-BLACK ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVL 29PA08

80/20 4338-BLACK ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบกางออก ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ

In Stock
รายการ: AF8ZVL รุ่น: 4338-BLACKข้ามอ้างอิง: 29PA08

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บมุมด้านใน
สีBlack
มิติ A3"
มิติข้อมูล B3"
มิติข้อมูล C0.25 "
มิติ D1.5 "
มิติ E0.75 "
มิติ F2.812 "
มิติ G0.656 "
ขนาด H0.75 "
มิติ J0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
ความกว้าง568778 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7610900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุราคา
80/20 4336-BLACK ขายึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 3 x 1-5/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿697
80/20 4332-BLACK เหล็กยึดเข้ามุมด้านในแบบ Gusseted ขนาด 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF8ZVE 29PA02 4332-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5อลูมิเนียม฿468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 4338-BLACK ฉากยึดเข้ามุมด้านในแบบกางออก ขนาด 3 x 2-13/16 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีดำ
฿955 / หน่วย