80/20 6534 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 X 5-1/2 X 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | 2rcn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6534 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMJ 2RCN2

80/20 6534 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BMJ รุ่น: 6534ข้ามอ้างอิง: 2RCN2
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
฿6,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย5.5 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.875 "
ขนาด AA0.75 "
มิติ AB0.625 "
มิติข้อมูล B0.375 "
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.125 "
มิติ E4.005 "
มิติ F0.25 "
มิติ G3.505 "
ขนาด H0.493 "
มิติ J0.748 "
มิติ K0.25 "
มิติข้อมูล L5.5 "
มิติ M6"
มิติข้อมูล N1.5 "
ขนาด P (นิ้ว)0.75 "
มิติ Q0.375 "
มิติ R2"
มิติ S1.5 "
มิติ T1.5 "
มิติ V0.343 "
ขนาด W0.328 "
มิติ X4.75 "
มิติ Y1.5 "
มิติข้อมูล Z1.5 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.375 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.875 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม5.5 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ด้าย Dia.10-32 FHSCS
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่รอบสูง
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6536 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรค 3 ช่อง ขนาด 6 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMG 2RCK9 65361.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿6,241

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6534 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿6,904 / หน่วย