80/20 6862 | Unibearing Single Long ขนาด 6 X 3-1/8 X 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | 2rcy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6862 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 6 x 3-1/8 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 6 x 3-1/8 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BQV รุ่น: 6862อ้างอิงข้าม: 2RCY9
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
฿1,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบก
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.125 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A3.125 "
มิติข้อมูล B0.309 "
มิติข้อมูล C0.12 "
มิติ D0.505 "
มิติ E0.245 "
มิติ F0.485 "
มิติ G0.616 "
ขนาด H1.625 "
มิติ J2.375 "
มิติ K0.75 "
มิติข้อมูล L0.75 "
มิติ M1.5 "
มิติข้อมูล N1.5 "
ขนาด P (นิ้ว)6"
มิติ T0.328 "
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
ความสูง0.5 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม0.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม3.125 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนโสดยาว
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cวัสดุสีราคา
80/20 6762 UniBearing เดี่ยวยาว ขนาด 4 x 2-1/16 x 5/16 นิ้ว อะลูมิเนียม ใส | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿1,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6862 UniBearing ยาวเดี่ยว ขนาด 6 x 3-1/8 x 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿1,698 / หน่วย