อเมริกาเหนือ Al0124722620 | หัวฉีดน้ำทิ้งแบบหมุน ขนาด 5 3600 Psi | 3anv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AR NORTH AMERICA AL0124722620 หัวฉีดท่อระบายน้ำแบบหมุนขนาด 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 หัวฉีดน้ำทิ้งแบบหมุน ขนาด 5 3600 Psi

In Stock
รายการ: AC8JEM รุ่น: AL0124722620อ้างอิงข้าม: 3ANV2
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
฿5,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวฉีดท่อระบายน้ำหมุน
GPM @ 1000 PSI2.5
GPM @ 1500 PSI3.06
GPM @ 2000 PSI3.54
GPM @ 2500 PSI3.95
GPM @ 3000 PSI4.33
GPM @ 3500 PSI4.68
GPM @ 4000 PSI5
GPM @ 800 PSI2.24
ทางเข้า3/8 "(F) NPT
วัสดุทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดหัวฉีด5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8424909080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIทางเข้าขนาดหัวฉีดGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIราคา
AR NORTH AMERICA AL0124722570 หัวฉีดท่อระบายน้ำแบบหมุนขนาด 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9฿4,615
AR NORTH AMERICA AL0124722590 หัวฉีดท่อระบายน้ำแบบหมุนขนาด 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2฿4,615
AR NORTH AMERICA AL0124722610 หัวฉีดท่อระบายน้ำแบบหมุนขนาด 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9฿5,682
AR NORTH AMERICA AL0124722650 หัวฉีดท่อระบายน้ำแบบหมุนขนาด 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36฿10,555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722620 หัวฉีดน้ำทิ้งแบบหมุน ขนาด 5 3600 Psi
฿5,621 / หน่วย