A.R. NORTH AMERICA RTP30N ปั๊มฉีดน้ำแรงดัน 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลูกสูบแรงดัน |
ตลับ | ลูกกลิ้ง |
ข้อเหวี่ยง | เหล็กหล่อ |
เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กชุบแข็ง |
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า) | 1/2 เอฟ |
ปล่อยแรงดัน (PSI) | 7250 |
ประเภทตัวขับเสียง | มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เบนซิน |
ไหลความจุ | 7.9 GPM |
ความสูง | 9.1 " |
ต้องใช้ HP ที่ 1000 PSI | 5.4 |
ต้องใช้ HP ที่ 1500 PSI | 8.1 |
ต้องใช้ HP ที่ 2000 PSI | 10.8 |
ต้องใช้ HP ที่ 2500 PSI | 13.6 |
ต้องใช้ HP ที่ 3000 PSI | 16.3 |
ต้องใช้ HP ที่ 500 PSI | 2.7 |
พอร์ตขาเข้า | 3/4 เอฟ |
ความยาว | 22.7 " |
การหล่อลื่น | สาด |
วัสดุ Manifold | ทองเหลืองหลอม |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ฮิต F |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ | SST |
หัวปั๊ม | ทองเหลืองหลอม |
รอบต่อนาที | 1000 |
ประทับตรา | W-1 และ W-2 |
เพลา Dia | 35mm |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์ |
ความกว้าง | 18.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.