ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, โพลียูรีเทน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบตาย |
สี | สีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2.75 " |
ความยาวจับ | 26 " |
ความยาวหัว | 7" |
วัสดุหัว | ยูรีเทน |
น้ำหนักหัว | 9 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
UPC | 855707004468 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ด้ามจับทำจากเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปลอดภัยโดยป้องกันการแตกหักเมื่อถูกกระแทก
ตอบ ใช่ หัวของมันจะสึกหรอจนรับการตีได้ในที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นรอยหรือทำให้วัตถุเสียหาย
A. คำว่า 'dead' ใน dead blow นั้นหมายถึงการขาดการรีบาวด์
รุ่น | น้ำหนักหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวจับ | ความยาวหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอบีซี7ดีบี | 5.5 ปอนด์ | 20 " | 16.5 " | 7" | 2.75 " | ฿3,809 | |
เอบีซี12ดีบี | 10.5 ปอนด์ | 30 " | 26 " | 3.25 " | 3.25 " | ฿7,249 | |
เอบีซี14ดีบี | 12 ปอนด์ | 36 " | 32 " | 8" | 3.25 " | ฿8,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.