ABC HAMMERS ABC20BZW ค้อนเลื่อน บรอนซ์/ทองแดง 20 ปอนด์ ด้ามไม้ 32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนฆ้อน |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 3" |
ความยาวจับ | 32 " |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
ความยาวหัว | 7.75 " |
วัสดุหัว | บรอนซ์ |
น้ำหนักหัว | 20 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
UPC | 855707004598 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | ความยาวหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC8BZW | 8 ปอนด์ | 5" | 2.375 " | 35 " | ไม้ | ฿8,676 | ||
ABC10BZW | 10 ปอนด์ | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | ไม้ | ฿10,184 | ||
ABC12BZW | 12 ปอนด์ | 6" | 2.625 " | 36 " | ไม้ | ฿13,500 | ||
ABC14BZW | 14 ปอนด์ | 7" | 2.75 " | 36 " | ไม้ | ฿15,336 | ||
ABC8BZF | 8 ปอนด์ | 5" | 2.375 " | 36 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿9,605 | ||
ABC10BZF | 10 ปอนด์ | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿11,687 | ||
ABC12BZF | 12 ปอนด์ | 6" | 2.625 " | 37 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿15,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.