DAYTON ไฟเลี้ยวยก LED 120VAC ทรงกลม
สไตล์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 63 | สีเหลืองอำพัน | 5.9mA | แท็บ 0.187 " | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.047 "ถึง 0.114" | 18 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿808 | |
B | 22NZ08 | สีเหลืองอำพัน | 20mA | สกรู M3.5 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿487 | |
C | 22NZ07 | สีน้ำเงิน | 20mA | สกรู M3.5 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿487 | |
D | 22NY 61 | สีเขียว | 5.9mA | แท็บ 0.187 " | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.047 "ถึง 0.114" | 18 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿808 | |
E | 22NZ04 | สีเขียว | 20mA | สกรู M3.5 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿548 | |
F | 22NZ06 | สีแดง | 20mA | สกรู M3.5 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿501 | |
G | 22NY 60 | สีแดง | 5.9mA | แท็บ 0.187 " | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.047 "ถึง 0.114" | 18 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿808 | |
H | 22NZ05 | ขาว | 20mA | สกรู M3.5 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต | 0.093 " | 22 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿487 | |
I | 22NY 62 | สีเหลือง | 5.9mA | แท็บ 0.187 " | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.047 "ถึง 0.114" | 18 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿790 |
ไฟเลี้ยว LED, 120VAC, ทรงกลม
ไฟแสดงสถานะ Dayton ที่ยกขึ้นมีหัวไฟที่ยกขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักร เช่น แรงดันไฟฟ้าเต็มและอื่นๆ ในเครื่องมือต่างๆ แผงควบคุมสวิตช์ รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะเหล่านี้ประกอบด้วยตัวไนลอน เลนส์โพลีคาร์บอเนต และกรอบสแตนเลสเสริมสำหรับต้านทานการกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และแหล่งกำเนิดแสง LED เพื่อลดการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน (สูงสุด 25000 ชม.) พวกเขาทำงานที่ 120VAC ผ่านแท็บ 0.187 นิ้วหรือสกรู M3.5 สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่แน่นหนา ไฟเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 18 / 22 มม. สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนแผงควบคุมหรืออุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการป้องกัน IP40 และ IP65 เพื่อป้องกันฝุ่นและการบุกรุก เลือกจากไฟแสดงสถานะที่ยกขึ้นเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในสีเหลืองอำพัน แดง ขาว น้ำเงิน เหลือง และเขียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้านั่ง Vises
- วาล์วระบายน้ำที่ทำงานด้วยระบบนิวเมติก
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- ตัวบ่งชี้การไหลของ Window Sight
- ไฟงาน
- แทรกด้าย
- ปลั๊กและเต้ารับ
- กระดาษทราย
- เครื่องสั่น
- DEWALT ยามเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
- USEM มอเตอร์ 3 เฟส 30 Hp 1800 208-230 / 460v ประสิทธิภาพ 93.6
- MACROMATIC THR-1 ซีรี่ส์, 12VDC, รีเลย์หน่วงเวลา
- VULCAN HART เครื่องตัด
- WELCH ปั๊มสุญญากาศ 13/32 HP
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แพ็คเกจรางพลาสติกแขวนพิเศษแบบ Clear-View
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ปลายธรรมดา
- KERN AND SOHN สายไฟซีรีส์ MLB-ACC
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตขนนก ขนาด 35
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 100 ฟันแข็ง