Ability One 5340-01-588-1010 | กุญแจกุญแจเหล็กความปลอดภัยสูง | 31uf63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 กุญแจคล้องกุญแจเหล็กความปลอดภัยสูง | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 กุญแจเหล็กความปลอดภัยสูง

In Stock
รายการ: AG2NQD รุ่น: 5340-01-588-1010ข้ามอ้างอิง: 31UF63

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
ความสูงของร่างกาย1.125 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน5
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือU-Shape
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1.125 "
วัสดุกุญแจมือเหล็ก
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8301100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายประเภทคีย์กุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือราคา
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 แม่กุญแจเหล็กความปลอดภัยสูง | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "คีย์แตกต่างกัน5 / 16 "1.125 "เหล็ก3 / 4 "฿1,539
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Alike-Keyed Padlock, Open Shackle Type, 1-1/4 Inch Shackle Height | รหัสสินค้า ABILITY ONE CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "เหมือนกัน1 / 4 "1-1 / 4 "ทองเหลือง1-1 / 4 "฿39,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 กุญแจเหล็กความปลอดภัยสูง
฿1,645 / หน่วย