ABILITY ONE 7220-01-582-6240 Walk-off Mat สีดำ 4 x 6 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมเช็ดเท้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | สปาเก็ตตี้กอง |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | ไวนิล |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 5705002030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิว | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความหนา | ความกว้าง | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582-6247 | ยาง | ยาง | Black | 5 / 8 " | 2ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 32 " | ปลายนิ้ว | ฿6,022 | ||
7220-01-582-6248 | ยาง | ยาง | Black | 5 / 8 " | 3ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 6" | ปลายนิ้ว | ฿14,262 | ||
7220-01-582-6244 | ยาง | ยาง | Black | 5 / 8 " | 2ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 32 " | ปลายนิ้ว | ฿4,326 | ||
7220-01-582-6243 | ยาง | ยาง | Black | 5 / 8 " | 3ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 6" | ปลายนิ้ว | ฿11,622 | ||
7220-01-582-6241 | โพรพิลีน | ไวนิล | Black | 1 / 2 " | 3ft | ในร่ม | 5ft | สปาเก็ตตี้กอง | ฿13,547 | ||
7220-01-582-6242 | โพรพิลีน | ไวนิล | สีเทา | 1 / 2 " | 4ft | ในร่ม | 6" | สปาเก็ตตี้กอง | ฿19,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.