ABILITY ONE 7220-01-582-6246 พรมปูพื้นทางเข้า สีเทาเข้ม 3 x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีเทาเข้ม |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | โพรพิลีน |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 5 / 16 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 3924901050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สนับสนุนวัสดุ | สี | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ขอบ | ในร่มกลางแจ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582-6245 | โพรพิลีน | ไวนิล | สีเทาเข้ม | โพรพิลีน | 5 / 16 " | 4ft | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | ฿9,847 | ||
7220-01-582-6224 | ผ้า PET รีไซเคิล | ยางไนไตรล์ | ถ่าน | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 3ft | beveled | ในร่ม | ฿9,002 | ||
7220-01-582-6222 | ผ้า PET รีไซเคิล | ยางไนไตรล์ | ถ่าน | โพรพิลีน | 3 / 8 " | 4ft | beveled | ในร่ม | ฿14,285 | ||
7220-01-582-6220 | ผ้า PET รีไซเคิล | ไวนิล | ถ่าน | โพรพิลีน | 5 / 16 " | 3ft | beveled | ในร่ม | ฿5,902 | ||
7220-01-582-6225 | ผ้า PET รีไซเคิล | ไวนิล | ถ่าน | โพรพิลีน | 5 / 16 " | 4ft | beveled | ในร่มกลางแจ้ง | ฿10,637 | ||
7220-01-386-6722 | ใยมะพร้าวธรรมชาติ | ไวนิล | สีน้ำตาล | มะพร้าวแกลบ | 5 / 8 " | 18.75 " | ตรง | ในร่มกลางแจ้ง | ฿1,650 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.