ความสามารถหนึ่ง 7510-00-074-4952 | เทปพันท่อ 2 นิ้ว X 60 หลา สีขาว | 1xeb6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 เทปพันท่อ 2 นิ้ว x 60 หลาสีขาว | AB4DZK 1XEB6

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 เทปพันท่อ 2 นิ้ว x 60 หลา สีขาว

In Stock
รายการ: AB4DZK รุ่น: 7510-00-074-4952อ้างอิงข้าม: 1XEB6
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
฿1,534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปพันท่อ
แรงยึดเกาะ56 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นยาง
สีขาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5 "
ความยาว60 ย.
วัสดุโพลีเอทิลีน, ผ้า, ยาง, เรซินไฮโดรคาร์บอน, ฟิลเลอร์
อุณหภูมิประสิทธิภาพ-65 องศาถึง 160 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ความต้านแรงดึง34 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา12มิล
UPC999571129985
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3919102010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงยึดเกาะสีเส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุอุณหภูมิประสิทธิภาพความต้านแรงดึงความหนาราคา
ABILITY ONE 5640-00-103-2254 เทปพันท่อ 2 นิ้ว x 60 หลาสีเงิน | AB4DZJ 1XEB5 5640-00-103-225485 ออนซ์ / นิ้วเงิน5.75 "ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน40 องศาถึง 200 องศา F27 ปอนด์ / นิ้ว9มิล฿989
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 เทปพันท่อ abilityone มาตรฐานหน้าที่ 2 นิ้ว x 60 หลา สีฟ้า ม้วนต่อเนื่อง จำนวนแพ็ค 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------฿1,186
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 เทปพันท่อ abilityone มาตรฐาน 2 นิ้ว x 60 หลา สีเขียว ม้วนต่อเนื่อง จำนวนแพ็ค 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------฿1,980
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 เทปพันท่อ abilityone มาตรฐาน 2 นิ้ว x 60 หลา สีแดง ม้วนต่อเนื่อง จำนวนแพ็ค 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------฿1,586
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 เทปพันท่อ abilityone มาตรฐาน 3 นิ้ว x 60 หลา สีดำ ม้วนต่อเนื่อง จำนวนแพ็ค 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------฿2,113
เทปพันท่อ แดง ABILITY ONE 7510-00-074-4996 | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------฿2,393
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 เทปพันท่อ abilityone มาตรฐาน 2 นิ้ว x 60 หลา สีดำ ม้วนต่อเนื่อง จำนวนแพ็ค 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------฿1,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 เทปพันท่อ 2 นิ้ว x 60 หลา สีขาว
฿1,534 / หน่วย