Ability One 7920-01-630-3062 | ไม้กวาดมีด้าม Polypropylene 24 Block | 38ev87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFW 38EV87

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 ไม้กวาดมีหูหิ้ว Polypropylene 24 Block

In Stock
รายการ: AH7ZFW รุ่น: 7920-01-630-3062ข้ามอ้างอิง: 38EV87
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
฿3,065 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผลักไม้กวาด
ทนกรดใช่
วัสดุบล็อกไม้เนื้อแข็ง
ขนาดบล็อก24 "
สีขนBlack
วัสดุแปรงโพรพิลีน
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาดthreaded
ไม้กวาดเกรดหน้าที่ปานกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามไม้กวาด15 / 16 "
ความยาวด้ามไม้กวาด56.5 "
วัสดุด้ามไม้กวาดโลหะ
วัสดุปลายด้ามไม้กวาดพลาสติก
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
สีของมือจับBlack
ตัดความยาว3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)151.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อสารเคมี: ใช่
  • ความกว้างไม้กวาด: 24 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุบล็อกขนาดบล็อกสีขนวัสดุแปรงใบสมัครไม้กวาดไม้กวาดเกรดตัดความยาวราคา
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 ไม้กวาดดัน 50 Tampico 50 Fine Polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407ไม้เนื้อแข็ง18 "Blackแทมปิโก 50%, โพลีเอสเตอร์ชั้นดี 50%เรียบหน้าที่ปานกลาง3"฿2,054
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 ไม้กวาดดัน ไม้กวาดโพลีโพรพีลีน ยาวรวม 16 นิ้ว | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100ไม้16 "-โพรพิลีน--6"฿1,561
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3 / 4 Inch Trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967ไม้เนื้อแข็ง16 "----6.75 "฿1,408
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595ไม้เนื้อแข็ง24 "Brownโพรพิลีนขรุขระหนัก3.75 "฿3,067
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063ไม้เนื้อแข็ง24 "สีเทาโพรพิลีนเรียบแสงหน้าที่3.25 "฿3,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 ไม้กวาดมีหูหิ้ว Polypropylene 24 Block
฿3,065 / หน่วย